Alicate de crimpar MultiCrimp® com carregador de troca, Número de insertos intercambiáveis: 3

N.º do artigo: 729650 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de insertos intercambiáveis Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MultiCrimp
Número de insertos intercambiáveis 3
comprimento total 250 mm
para isoladores de terminal 0,25 − 6,0 mm2
para terminais de cabo e conectores isolados 0,5 mm2 - 6 mm2
para fichas planas não isoladas 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo de produto Alicate de crimpar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729650 3
EAN/GTIN 4003773066927
Número do fabricante 97 33 01

Descrição

Versão:

Alicate de cravar com sistema de troca rápida para aplicações de montagem móvel. A revista redonda separada contém 3 ou 5 matrizes de crimpagem para as aplicações de crimpagem mais comuns. Alicates polidos, pegas com mangas multicomponentes.
  • Troca rápida e sem ferramentas de matrizes de crimpagem.
  • Uma ferramenta para as aplicações de crimpagem mais comuns.
  • Resultados de crimpagem como para insertos de crimpagem fixos.

Material fornecido:

Ferramenta de crimpagem com revista redonda, incluindo 3 ou 5 matrizes de crimpagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta