Cabeça de engaste intercambiável 16

N.º do artigo: 729626 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para secção transversal do cabo 2,5 mm2 - 16 mm2
Tipo de produto Engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729626 16
EAN/GTIN 4045197293022
Número do fabricante 729626 16

Descrição

Ejecución:

Pressão paralela exata com 4 garras de pressão sincronizadas. Pressão quadrada em conformidade com a norma DIN: Superfícies de contacto ideais.
  • Crimpagem exata através de um curso linear
  • Maior diversidade de aplicações a custos reduzidos graças a um sistema de troca rápida sem ferramentas
  • Garantia consistentemente bons resultados de crimpagem conforme DIN ou Através de cabeças permutáveis ajustadas de fábrica e de um bloqueio forçado integrado na ferramenta básica
  • O contacto está sempre corretamente posicionado no molde de cravar através de um posicionamento seguro do contacto
  • Ideal para trabalhar em locais de difícil acesso devido a um design pequeno e prático.

Aplicación:

Para processar mangas de extremidade de arame.

Idóneo para:

Ferramenta básica GARANT n.º 729611.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adicionais estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta