Zapatos de seguridad MALCOLM grey Low ESD S1P MALCOLM grey Low ESD S1P, Talla 46

N.º do artigo: 729501-46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MALCOLM
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 46
Cor gris
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729501-46
EAN/GTIN 4030839272084
Número do fabricante 729501-46
Número L L00790 3744

Descrição

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta