Alicate de descarnar e crimpar stripax® plus

N.º do artigo: 729493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
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
Designação do fabricante Stripax Plus 2.5
comprimento total 210 mm
para secção transversal do cabo 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Tipo de produto Alicate de crimpar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729493
EAN/GTIN 4008190067267
Número do fabricante 9020000000

Descrição

Ejecución:

Corpo de alicate leve e altamente estável de plástico reforçado com fibra de vidro. As facas adaptam-se automaticamente a diferentes diâmetros de cabos. O isolamento é cortado e removido numa única operação. Com batente longitudinal e cortador de fios. Estação de crimpagem incorporada com revista para mangas de arame (fita, integrada na pega).

Ventaja:

Cortar e retirar o cabo, bem como cravar as mangas da extremidade do arame com uma ferramenta, eliminando a necessidade de mudanças demoradas da ferramenta.

Aplicación:

Trabalhos de cablagem e instalação em pequenas séries (por exemplo, na construção de armários de controlo).

Partes opcionales:

Conjuntos de mangas de arame de 500 peças cada (10 fitas de 50 peças) n.º 729497 nos tamanhos 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Nota:

Apenas podem ser utilizadas virolas Weidmüller 729497. O uso de rolos de manga de extremidade de arame pode levar a defeitos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta