{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | PZ 3 | |
comprimento total | 200 mm | |
para secção transversal do cabo | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tipo de produto | Alicate de engarce |
Número do artigo | 729441 PZ3 | |
EAN/GTIN | 4008190052423 | |
Número do fabricante | 0567300000 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de crimpar para ponteiras PZ3
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
257,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
134,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
143,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
98,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para secção transversal do cabo | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
comprimento total | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Tipo de produto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |