Zapatos de seguridad MADDOX W black-grey Low ESD S3 MADDOX W black-grey Low ESD S3, Talla 46

N.º do artigo: 729231-46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MADDOX
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 46
Cor negro / gris
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 729231-46
EAN/GTIN 4030839381991
Número do fabricante 729231-46
Número L L00790 3031

Descrição

Descrição:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Ajuste ancho
  • 100% Vegan

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta