{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Potência de corte | 5×2,5 mm2 | |
Potência de corte até ⌀ | 15 mm | |
Descarnagem para condutores de ⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
para isoladores de terminal | 0,5 – 2,5 mm2 | |
articulação | aparafusado | |
com mola de abertura | sim | |
Punho | Manga multicomponente | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
Peso | 280 g | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 728788 200 | |
EAN/GTIN | 4003773075110 | |
Número do fabricante | 13 96 200 |