{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
corta fio até ⌀ | 2,5 mm | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | atramentado en negro | |
Cabeça | pulida | |
Descarnagem para condutores de ⌀ | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Peso | 112 g | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 728784 160 | |
EAN/GTIN | 4003773034971 | |
Número do fabricante | 13 01 160 |