Alicate de corte lateral de descarnar isolamento VDE 160

N.º do artigo: 728780 160
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 2,5 mm
Descarnagem para condutores de ⌀ 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Punho Funda de varios componentes
Método de produção Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Material Acero de herramientas especial
Superfície cromado
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 728780 160
Copiar
EAN/GTIN 4003773040279
Copiar
Número do fabricante 14 26 160
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Arestas de corte de precisão temperadas por indução (aprox. 60 HRC) para fio macio. Lâminas de precisão para condutores de cadeia simples (sólidos) 1,5 e 2,5mm 2. Mangas de cabo de paredes espessas até 1000 V isoladas conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de instalação elétrica.

Material:

Ferramenta especial aço, alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person