{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | StriX | |
comprimento total | 180 mm | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Potência de corte | 10 mm2 | |
Potência de corte até ⌀ | 5 mm | |
Superfície | cromado | |
com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 728763 180 | |
EAN/GTIN | 4003773081319 | |
Número do fabricante | 13 66 180 |