Alicate descarnador cromado isolamento VDE 160

N.º do artigo: 728755 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma da aresta de corte Prisma de filos
Punho Funda de varios componentes
Material Acero al carbono (C70)
Superfície cromado
com mola de abertura sim
com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 728755 160
EAN/GTIN 4045197501653
Número do fabricante 728755 160

Descrição

Ejecución:

Mandíbulas angulares com arestas de corte em forma de V (até um máximo de 5 mm⌀ exterior). Junta engatada com engrenagem de folga zero e mola de abertura. Com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal.
Pegas com mangas multicomponentes , isoladas até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Alicates cromados.

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate descarnador cromado isolamento VDE 160

Alicate descarnador cromado isolamento VDE 160

sob pedido
Em stock
189 peças em stock
22,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 639 peças em stock
18,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 160 mm 160 mm
Punho Funda de varios componentes Funda de varios componentes
com mola de abertura sim sim
com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal sim sim
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma da aresta de corte Prisma de filos Prisma de filos
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta