Zapatos de seguridad TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI, Talla 42

N.º do artigo: 728651-42
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 42
Cor negro
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 728651-42
EAN/GTIN 4030839356531
Número do fabricante 728651-42
Número L L00790 4277

Descrição

Descrição:

  • Cuero de vaca
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta