{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
para secção transversal do cabo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 728613 6 | |
EAN/GTIN | 4032248539789 | |
Número do fabricante | 728613 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate descarnador 6
sob pedido
Em stock
1 350 peças em stock
74,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
787 peças em stock
31,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para secção transversal do cabo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
comprimento total | 200 mm | 225 mm |
Material | Plástico reforçado com fibra de vidro | |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante |