Zapatos de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2 MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2, Talla 41

N.º do artigo: 7285502-41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 41

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7285502-41
EAN/GTIN 4030839325803
Número do fabricante 7285502-41
Número L L00790 5697

Descrição

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • BOA® Fit System

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta