Zapatos de seguridad MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1 MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1, Talla 40

N.º do artigo: 728160-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Cor gris / rojo
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 728160-40
EAN/GTIN 4030839282496
Número do fabricante 728160-40
Número L L00790 3329

Descrição

Descripción:

  • Material de malla/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRA, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones con bloqueo rápido

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta