Zapatos de seguridad MASON Pro Low ESD S3 Typ 2 MASON Pro Low ESD S3 Typ 2, Talla 41

N.º do artigo: 7281102-41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Suela intermedia de acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MASON
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Suela intermedia de acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7281102-41
EAN/GTIN 4030839378021
Número do fabricante 7281102-41

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta