{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 190 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Modelo do punho | Mango de varios componentes aislante | |
adequado para | Cable sectorial | |
Material da lâmina | Acero de herramientas especial, templado en aceite | |
Lâmina retrátil | não | |
Tipo de produto | Cuchillo |
Número do artigo | 728110 | |
EAN/GTIN | 4003773026556 | |
Número do fabricante | 98 53 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Descarnador de cabos com isolamento VDE, lâmina estreita
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
13,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para cabo de ⌀ | 6 mm - 25 mm | |
comprimento total | 190 mm | 150 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material da lâmina | Acero de herramientas especial, templado en aceite | |
Tipo de produto | Cuchillo | Lâmina |