Descarnador de cabos AV6220

N.º do artigo: 728085 AV6220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AMS
comprimento total 160 mm
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 728085 AV6220
EAN/GTIN 8014212008152
Número do fabricante AV6220

Descrição

Ejecución:

Cortador de revestimento exterior para remover todas as camadas de isolamento de plástico de cabos a partir de ⌀ 25 mm. Corte sem grande esforço devido a um princípio de roquete. Adequado para cortes longitudinais e circulares. Profundidade de corte ajustável de 0 - 5 mm. Com lâmina reversível substituível.

Ventaja:

O isolamento pode ser removido em qualquer ponto do cabo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta