Pinça de retenção de montagem para dentes de encaixe 200

N.º do artigo: 727950 200
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: Acero fino, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Material Acero fino, INOX
Comprimento do mordente 50 mm
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727950 200
EAN/GTIN 4045197379900
Número do fabricante 727950 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com mandíbulas extra longas e finas, cujas extremidades são angulares ou dobradas. Pernas com pegas em tesoura e grampo de encaixe. Agarrando superfícies dentadas.
Extremidades do mordente com ângulo de 90°, superfícies de preensão com prisma cruzado.

Vantagem:

Este alicate é usado para segurar automaticamente peças pequenas e fios de modo a que, por exemplo Ambas as mãos estão livres para trabalhar durante a soldadura.

Material:

Aço inoxidável.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta