{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MATTHEW | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 47 | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 7278102-47 | |
EAN/GTIN | 4030839315538 | |
Número do fabricante | 7278102-47 | |
Número L | L00790 3949 |