Pinça escalonada, ponta romba, 2,5 mm de largura, 120 mm, forma 2a AMB

N.º do artigo: 727580 AMB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
599 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Material acero antimagnético, inoxidable
Comprimento 120 mm
Largura da ponta 2,5 mm
Propriedades da ponta escalonada roma
Forma da ponta 2a
Superfície da pinça recubrimiento de epoxi negro
Ponta intercambiável sim
Tipo de produto Pinzas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 727580 AMB
EAN/GTIN 4045197993076
Número do fabricante 727580 AMB

Descrição

Ejecución:

Além disso, com revestimento de epóxi preto (proteção contra alergia ao níquel, sem encandeamento), adequado para ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta