Zapatos de seguridad ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 2, Talla 44

N.º do artigo: 7275102-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série ANTHONY
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Cor rojo
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7275102-44
EAN/GTIN 4030839314562
Número do fabricante 7275102-44
Número L L00790 2621

Descrição

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • Equipamiento sin cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta