{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | IMPULSE | |
Classe de proteção | S2 | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 42 | |
Cor | azul | |
Fecho | Cordones | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 7272602-42 | |
EAN/GTIN | 4030839313206 | |
Número do fabricante | 7272602-42 |