Zapatos de seguridad DUSTIN BOA® Low ESD S3 DUSTIN BOA® Low ESD S3, Talla 39

N.º do artigo: 72721-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série DUSTIN
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72721-39
EAN/GTIN 4030839270639
Número do fabricante 72721-39
Número L L00790 1379

Descrição

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • BOA® Fit System

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta