{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 145 mm | |
Largura da cabeça | 12 mm | |
Comprimento do mordente | 35 mm | |
Forma da boca | pontiagudo afunilado, angulado a 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Modelo do mordente | interior retificado e liso | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço para rolamentos de esferas | |
Superfície | com polimento espelhado | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate de pontas chatas |
Número do artigo | 727193 145 | |
EAN/GTIN | 4003773039396 |