Perforadora magnética universal hasta 35 mm - KBU 35 PQW

N.º do artigo: 72707261000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora de corona hueca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72707261000
EAN/GTIN 4014586890548
Número do fabricante 72707261000
Número L L00010 3410

Descrição

Descripción:

  • Taladradora magnética universal de hasta 35 mm
  • KBU 35 PQW
  • Pequeña y potente taladradora magnética universal de 1 velocidad con giro en el sentido de las agujas del reloj, imán permanente y máxima funcionalidad para un trabajo muy seguro y flexible en la obra

Característica:

  • Potencia de entrada 1 010 W
  • potencia de salida 550 W
  • velocidad de carga 130-520 1/min
  • broca de HM máx. Ø 35 mm
  • broca de HSS máx. Ø 35 mm
  • profundidad de perforación de la broca de núcleo máx. 50 mm
  • broca espiral máx. Ø 16 mm
  • roscado M 14
  • avellanado máx. Ø 31 mm
  • escariado máx. Ø 16 mm
  • Soporte de broca para núcleos 3/4 en Weldon
  • Cambio de broca para núcleos sin herramientas
  • Carrera 135 mm
  • Rango de carrera total 260 mm
  • Fuerza de retención del imán 9 000 N
  • Dimensiones de la base del imán 195 x 70 mm
  • Cable con enchufe 4 m
  • Peso según EPTA 12,50 kg

Ventaja:

  • Imán permanente para un trabajo muy seguro en altura, así como manguera de protección del cable del motor montada de forma giratoria y alta calidad de fabricación para un uso duro
  • Máquina pequeña y ligera con un alto par de giro para un progreso de trabajo permanentemente elevado gracias al motor de alto rendimiento FEIN con electrónica tacométrica
  • Máquina con un rango de carrera extra grande para todos los trabajos de perforación, como perforación de núcleo, perforación en espiral, roscado, avellanado y escariado. Imán permanente extra estrecho con premagnetización
  • Sensor de inclinación
  • Concepto de manejo sencillo y sin confusiones en el campo de visión del usuario
  • Cómoda indicación de la fuerza de retención magnética
  • Giro a la derecha/izquierda
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Memoria de velocidad ″Memory Function″
  • Volante de avance intercambiable lateralmente
  • Interruptor de protección personal

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 gancho para virutas
  • 1 pasador de centrado Ø 6,35 x 100 mm
  • 1 protector de contacto
  • 1 maletín

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta