Taladro sacanúcleos ecomagnético de hasta 50 mm - KBE 50-2

N.º do artigo: 72705160000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Taladradora de corona hueca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 72705160000
EAN/GTIN 4014586881645
Número do fabricante 72705160000
Número L L00010 3477

Descrição

Descripción:

  • Taladro sacanúcleos ecomagnético de hasta 50 mm
  • KBE 50-2
  • Taladro sacanúcleos ecomagnético de 2 velocidades, ligero y potente, con funcionalidad básica para la perforación de núcleos y giros en el taller y en la obra

Característica:

  • Potencia nominal 1 100 W
  • Potencia de salida 650 W
  • Velocidad de carga 1ª marcha 260 1/min
  • Velocidad de carga 2ª marcha 520 1/min
  • Velocidad de ralentí 1ª marcha 330 1/min
  • Velocidad de ralentí 2ª marcha 650 1/min
  • Broca de HM máx. Ø 50 mm
  • Broca de HSS máx. Ø 50 mm
  • Taladro sacanúcleos máx. 50 mm
  • Taladro giratorio máx. Ø 16 mm
  • Soporte de taladro sacanúcleos 3/4 in Weldon
  • Carrera 135 mm
  • Rango de carrera total 260 mm
  • Fuerza de retención magnética 12 000 N
  • Dimensiones de la base magnética 195 x 90 mm
  • Cable con enchufe 3 m
  • Peso según EPTA 12,50 kg

Ventaja:

  • Para un uso intensivo gracias a la mejor calidad de fabricación
  • Motor de alto rendimiento FEIN con alto par de giro y un rango de carrera extra grande para la perforación de núcleos y de torsión
  • Sin concesiones en cuanto a la vida útil y el progreso del trabajo con una excelente relación precio/rendimiento
  • Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Alta fuerza de retención magnética
  • Óptima relación potencia/peso
  • Volante de avance intercambiable lateralmente con cubo hexagonal
  • Soporte para vasos hexagonales integrado
  • Interruptor de seguridad personal

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 pasador de centrado de 100 mm
  • 1 protector de contacto
  • 2 llaves de vaso hexagonal de 5 y 6 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta