{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 115 mm | |
Chanfro de corte | faceta fina | |
Largura da cabeça | 10,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 12 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 1,5 mm | |
articulação | encaixado, sem folga | |
Cabeça | angulado a 27° | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 56 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado, temperado a óleo | |
Superfície | com polimento espelhado | |
com mola de abertura | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726960 115 | |
EAN/GTIN | 4003773017844 | |
Número do fabricante | 64 42 115 |