Cortador de CI para eletrónica 130

N.º do artigo: 726942 130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: faceta muito fina

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte faceta muito fina
Comprimento da cabeça 18 mm
Largura da cabeça 14 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 1,02 mm
Material Aço de carbono (C70)
Superfície fosfatado sem reflexo
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726942 130
EAN/GTIN 4062406395063
Número do fabricante 726942 130

Descrição

Ejecución:

Alicate de corte profissional com um corte ligeiramente cortado. Ambas as partes do alicate são unidas com precisão por furos cuidadosamente trabalhados e superfícies do solo para garantir um corte preciso. Com mola de abertura e pegas ergonómicas para um manuseamento seguro e prático. Manga para punho bicomponente de material condutor de tensão. Adequado para ESD.

Material:

De aço carbono (C70), perfurado de precisão e tratado termicamente com fosfatação não refletora.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta