Alicate de corte frontal para eletrónica com mordentes longos e ranhurados 118

N.º do artigo: 726880 118
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: faceta muito fina

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 118 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte faceta muito fina
Comprimento da cabeça 18 mm
Largura da cabeça 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,2 mm - 0,8 mm
articulação ajustável
Modelo do mordente comprido, canelado
Punho Manga de plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (63 − 65 HRC)
Material Liga de aço de alto desempenho
Superfície brunido preto
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726880 118
EAN/GTIN 7314150051427
Número do fabricante 8248

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. Adequado para ESD. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte frontal para eletrónica com mordentes longos e ranhurados  118

Alicate de corte frontal para eletrónica com mordentes longos e ranhurados 118

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
116,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
74,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD
comprimento total 118 mm 125 mm
Punho Manga de plástico Manga para punho bicomponente
Largura da cabeça 10 mm 10 mm
Chanfro de corte faceta muito fina faceta muito fina
Material Liga de aço de alto desempenho Aço especial para ferramentas com processamento CNC
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta