{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Chanfro de corte | sin filo de corte | |
Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite | |
Largura da cabeça | 13,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 9 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Potência de corte de fio de aço semiduro | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Superfície | pavonado en negro | |
com mola de abertura | sim | |
com suporte de fio | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726661 125 | |
EAN/GTIN | 4003773025191 | |
Número do fabricante | 78 71 125 ESD |