{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Chanfro de corte | KW | |
Material | Acero fino, INOX | |
Largura da cabeça | 15,7 mm | |
Comprimento da lâmina | 12,3 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Potência de corte de fio de aço semiduro | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC) | |
com mola de abertura | sim | |
com suporte de fio | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726655 140 | |
EAN/GTIN | 4003773081661 | |
Número do fabricante | 78 03 140 ESD |