Alicate de corte lateral para eletrónica Super Knips® angulado a 60° 125

N.º do artigo: 726595 125
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço inoxidável, INOX
Largura da cabeça 13,5 mm
Comprimento da lâmina 5,5 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro 0,2 mm - 0,6 mm
cabeça angular 60 grau
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 54 HRC)
com mola de abertura sim
com suporte de fio não
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 726595 125
Copiar
EAN/GTIN 4003773043096
Copiar
Número do fabricante 78 23 125
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De aço inoxidável (INOX).