Alicate de corte lateral para eletrónica Super Knips® com suporte de fio 125

N.º do artigo: 726590 125
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
comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço inoxidável, INOX
Largura da cabeça 13,5 mm
Comprimento da lâmina 9 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 54 HRC)
com mola de abertura sim
com suporte de fio sim
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 726590 125
Copiar
EAN/GTIN 4003773035398
Copiar
Número do fabricante 78 13 125
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De aço inoxidável (INOX).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person