Alicate de corte lateral para eletrónica Super Knips® 125

N.º do artigo: 726480 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 482 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Chanfro de corte: sem faceta
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte sem faceta
Material Aço inoxidável, INOX
Largura da cabeça 13,5 mm
Comprimento da lâmina 9 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 54 HRC)
com mola de abertura sim
com suporte de fio não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726480 125
EAN/GTIN 4003773035381
Número do fabricante 78 03 125

Descrição

Ejecución:

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De aço inoxidável (INOX).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta