Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça pontiaguda 125H

N.º do artigo: 726440 125H
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
203 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Chanfro de corte: faceta grossa
  • Material: Aço especial para ferramentas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Chanfro de corte faceta grossa
Material Aço especial para ferramentas
Largura da cabeça 10,5 mm
Comprimento da lâmina 14 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro 0,2 mm - 1 mm
Potência de corte de fio de aço duro 0,2 mm - 0,6 mm
Forma da cabeça pontiagudo
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga de plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Superfície brunido
com mola de abertura sim
com suporte de fio não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726440 125H
EAN/GTIN 4003773043720
Número do fabricante 75 02 125

Descrição

Ejecución:

Forma da ponta com chanfro de corte forte, especialmente para fios duros. Junta de parafuso ajustável. Alicates polidos, pegas com mangas de plástico.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta