Alicate de corte lateral para eletrónica, com polimento espelhado, cabeça pontiaguda 115

N.º do artigo: 726436 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: faceta fina
  • Material: Aço para rolamentos de esferas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 115 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte faceta fina
Material Aço para rolamentos de esferas
Largura da cabeça 11 mm
Comprimento da lâmina 14 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Forma da cabeça pontiagudo
Norma DIN ISO 9654
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Superfície com polimento espelhado
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726436 115
EAN/GTIN 4003773025122
Número do fabricante 77 32 115 ESD

Descrição

Ejecución:

Polimento espelhado, que impede a interferência no circuito devido à descamação de peças cromadas. Junta estável, de encaixe e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. Tampas de pega multicomponentes preto/cinzento, eletricamente dissipativas. Adequado para ESD.

Aplicación:

Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço para rolamentos de esferas, arestas de corte temperadas por indução.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta