Alicate de corte lateral para eletrónica, com polimento espelhado, cabeça redonda 115

N.º do artigo: 726434 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Chanfro de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero para rodamientos de bolas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 15 mm
Chanfro de corte sin filo de corte
Material Acero para rodamientos de bolas
Largura da cabeça 11 mm
Comprimento da lâmina 14 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Potência de corte de fio semiduro até ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Forma da cabeça punta
Norma DIN ISO 9654
Punho Funda de varios componentes
Método de produção Filos templados por inducción (aprox. 57 HRC)
Superfície con pulido especular
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726434 115
EAN/GTIN 4003773043782
Número do fabricante 77 22 115

Descrição

Ejecución:

Polimento espelhado, que impede a interferência no circuito devido à descamação de peças cromadas. Junta estável, de encaixe e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme.
Pegas com tampas multicomponentes.

Aplicación:

Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço para rolamentos de esferas, arestas de corte temperadas por indução.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta