Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 110

N.º do artigo: 726280 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB / ESD
  • Chanfro de corte: sin filo de corte
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 110 mm
Propriedade eletrostática EGB / ESD
Chanfro de corte sin filo de corte
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Largura da cabeça 10 mm
Comprimento da lâmina 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Forma da cabeça ovalado
Punho Funda de plástico
Método de produção Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superfície pavonado en negro
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726280 110
EAN/GTIN 7314150051007
Número do fabricante 64 22 115

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. Adequado para ESD. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta