Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 110

N.º do artigo: 726260 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB / ESD
  • Chanfro de corte: SFW
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 110 mm
Propriedade eletrostática EGB / ESD
Chanfro de corte SFW
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Largura da cabeça 10 mm
Comprimento da lâmina 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Forma da cabeça ovalado
Punho Funda de plástico
Método de produção Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superfície pavonado en negro
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726260 110
EAN/GTIN 7314150050987
Número do fabricante 8141

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. Adequado para ESD. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta