Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça pontiaguda, canelada 125

N.º do artigo: 726255 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
444 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: sem faceta

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte sem faceta
Largura da cabeça 10 mm
Comprimento da lâmina 10 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726255 125
EAN/GTIN 4045197976611
Número do fabricante 726255 125

Descrição

Ejecución:

Trabalhado com precisão, com forma estreita. Arestas de corte temperadas por indução (62 − 64 HRC). Superfície antirreflexo, mate com uma junta inserida e parafuso embutido. Mola dupla substituível para um fácil manuseamento. Manga para punho bicomponente de material condutor de tensão. Adequado para ESD. Corte a solo de precisão.

Material:

Aço de ferramenta especial maquinado por CNC para tolerâncias extremamente precisas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta