Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 125

N.º do artigo: 726240 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: faceta fina
  • Material: Liga de aço de alto desempenho

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte faceta fina
Material Liga de aço de alto desempenho
Largura da cabeça 16 mm
Comprimento da lâmina 16 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Forma da cabeça oval
Punho Manga de plástico
Método de produção arestas de corte temperadas por indução (63 − 65 HRC)
Superfície brunido preto
com mola de abertura sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726240 125
EAN/GTIN 7314150051229
Número do fabricante 8160

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. Adequado para ESD. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval  125

Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 125

sob pedido
Em stock
22 peças em stock
63,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
48,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
48,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Propriedade eletrostática EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
comprimento total 125 mm 125 mm 125 mm
Largura da cabeça 16 mm 10 mm 12 mm
Chanfro de corte faceta fina faceta fina faceta fina
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,4 mm - 2 mm 0,2 mm - 1,2 mm 0,2 mm - 1,6 mm
Comprimento da lâmina 16 mm 10 mm 11,5 mm
Tipo de produto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta