Alicate de corte lateral para eletrónica, cabeça oval 140

N.º do artigo: 726000 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Chanfro de corte: faceta fina
  • Material: Aço para rolamentos de esferas de alto desempenho

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 140 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Chanfro de corte faceta fina
Material Aço para rolamentos de esferas de alto desempenho
Largura da cabeça 13 mm
Comprimento da lâmina 12,5 mm
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Forma da cabeça oval
Punho Manga para punho bicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (63 − 65 HRC)
Superfície brunido preto
com mola de abertura sim
articulação roscada de precisão ajustável sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 726000 140
EAN/GTIN 7314150103133
Número do fabricante RX 8150

Descrição

Ejecución:

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 − 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte. Mangas para punho bicomponente, adequadas para ESD.
A mola de abertura patenteada reduz a resistência ao fechar o alicate, concentrando assim a força no corte.

Material:

Aço de rolamentos de esferas de alto desempenho, forjado, polido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta