Zapatos de seguridad MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Talla 40

N.º do artigo: 725931-40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Suela intermedia de acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MILTON
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Suela intermedia de acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725931-40
EAN/GTIN 4030839376256
Número do fabricante 725931-40
Número L L00790 3459

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta