{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | RENZO | |
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Acero | |
Segurança contra penetração | Suela intermedia de acero | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 47 | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 725841-47 | |
EAN/GTIN | 4030839213025 | |
Número do fabricante | 725841-47 | |
Número L | L00790 710 |