Alicate de corte lateral de plástico angulado a 20° 150

N.º do artigo: 725700 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Chanfro de corte: sem faceta

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 150 mm
Chanfro de corte sem faceta
Punho revestido com plástico
Material Aço especial para ferramentas
Superfície brunido preto
Cabeça angulado a 20°
com mola de abertura não
para plásticos sim
parafuso de batente regulável não
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725700 150
EAN/GTIN 2050001659613
Número do fabricante 2275A

Descrição

Ejecución:

Corte sem chanfros para um corte rente, quase sem rebarbas. Corte deslocado para um corte ligeiramente cortado. Braço com pegas de borracha antideslizantes e mola de abertura. Cabeça com ângulo de 20°.

Aplicación:

Para corte rente de abetos de plástico e braçadeiras de cabos (não para metal).

Material:

Ferramenta especial de aço, polido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de corte lateral de plástico angulado a 20°  150

Alicate de corte lateral de plástico angulado a 20° 150

sob pedido
Em stock
241 peças em stock
19,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
39,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
725 peças em stock
21,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para plásticos sim sim sim
comprimento total 150 mm 150 mm 150 mm
Cabeça angulado a 20° angulado a 45° angulado a 15°
com mola de abertura não sim sim
Superfície brunido preto polido polido
Chanfro de corte sem faceta sem faceta sem faceta
Material Aço especial para ferramentas Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta