Alicate de corte com cabeça angulada 20° 200

N.º do artigo: 725610 200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 200 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 6 mm
Lâmina de corte temperado por indução
cabeça angular 20 grau
Punho Manga multicomponente
Material Aço elétrico cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto
com mola de abertura sim
com parafuso de reajuste sim
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 725610 200
EAN/GTIN 4003773081913

Descrição

Ejecución:

Alto desempenho de corte com relativamente pouco esforço graças a uma transmissão de alavanca especial. Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 59 HRC). Alicate preto atramentizado, cabeça polida, pegas com mangas multicomponentes. Com mola de abertura e bloqueio integrado. Cabeça com ângulo de 20° para cortes nivelados.

Aplicación:

Para o corte rente de materiais macios, como p. ex. alumínio plástico, cobre (também barras de cobre até 3×10 mm), chumbo.

Material:

Aço cromo vanádio elétrico, forjado e temperado a óleo em vários níveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta