{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | isolado por imersão | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725335 180 | |
EAN/GTIN | 4003773018179 | |
Número do fabricante | 70 07 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de corte lateral, cromado Com isolamento VDE, comprimento total: 180mm
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
33,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
610 peças em stock
19,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 180 mm | 180 mm |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | não |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Acero especial para herramientas |