{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | |
Potência de corte de fio duro até ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | não | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725300 140 | |
EAN/GTIN | 4003773040293 | |
Número do fabricante | 70 06 140 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate de corte lateral, cromado isolamento VDE 140
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
24,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
20,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 578 peças em stock
16,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Punho | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes | Manga multicomponente |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) |
com mola de abertura ativável | não | não | não |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado | sem revestimento |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas | Aço especial para ferramentas |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |