{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Punho | Manga para punho ERGO® com parede espessa | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
com mola de abertura ativável | sim | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 725240 160 | |
EAN/GTIN | 7314150106561 | |
Número do fabricante | 2101GC-160IP |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de corte lateral ERGO™, cromado, comprimento total: 160mm
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
41,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
463 peças em stock
23,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock
15,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
906 peças em stock
18,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Punho | Manga para punho ERGO® com parede espessa | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superfície | cromado | cromado | sem revestimento | pulido |
Potência de corte de corda de piano até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de produto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |